星硝
セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ パッキン
※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様
一部組み立て式,食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質
パッキン:熱可塑性エラストマー
内容量
1個
注意
※煮沸消毒不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956384
221091
140×180×5
5.5
TL1・TS1用
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83956409
221107
130×170×5
5
TL2・TS2用
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83956427
221114
110×150×5
3
TL3・TS3用
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください