曜日別特売

セラーメイト チャーミークリアー・タフ

セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝セラーメイト チャーミークリアー・タフ - 星硝

※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)内容量1個
注意
※【ガラスびん】
※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83956244221008胴径115×高さ170×口径98550
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
83956269221015胴径102×高さ140×口径85406
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
83956287221022胴径84×高さ115×口径67258
700
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
83956348221053胴径84×高さ61×口径67165
600
599
659(税込)
当日出荷
83956305221039胴径115×高さ89×口径98320
800
799
879(税込)
欠品中
返品不可
83956330221046胴径102×高さ74×口径85242
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする