星硝
セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ キャップ(パッキン付)
※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様
食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質
キャップ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)
キャップ:100、パッキン:120
内容量
1個
注意
※煮沸消毒不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956567
22106
113.5×113.5×25
62
TL1・TS1用
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83956576
22107
100.0×100.0×25
47.5
TL2・TS2用
¥
360
¥
308
¥
339
(税込)
欠品中
返品不可
83956585
22108
81.8×81.8×22
29.5
TL3・TS3用
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください