曜日別特売

reinsバッカン ミドル

reinsバッカン ミドル - レインreinsバッカン ミドル - レインreinsバッカン ミドル - レインreinsバッカン ミドル - レインreinsバッカン ミドル - レイン

4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。
プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。
天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。

用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!内寸(cm)収納部:30×24×27外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーをよくご確認ください。
※画像はサンプルです、実際の商品とは風合いや若干仕様が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84002365ブラックブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84002374ブルーブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84002390オレンジオレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする