曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - シナジートレーディング
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス寸法(mm)130×500×300タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ)消費電力(W)1200定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5最高温度(℃)230プレート寸法(mm)230×380本体質量(kg)4.5(プレート付)モーターDCファンモーター加工フッ素加工対応鍋丸洗い温度調節サーモスタット可変式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000536DSK2002
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする