曜日別特売

炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]

炊飯器  ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] - NEOVE
(1件のレビュー)
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000080RRSAT30WT
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84000080
2025-12-30
用途: 食事
その他業種

シンプルで使いやすい。ご飯も美味しく炊けて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする