曜日別特売

炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン]

炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン] - タイガー魔法瓶
仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)厚さ(mm)【内釜】1.7寸法(mm)215×252×349消費電力(W)635方式マイコン本体質量(kg)3機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2使用時間白米:約43分~55分モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)全開高さH(mm)【ふた開き時】417消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h年間消費電力量(kWh/年)79炊飯容量5.5合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000938JBHG102
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする