NEOVE
炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ
寸法(mm)
234×274×205
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
350
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1
加熱方式
電熱盤(ヒーター)
モード
白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱
炊飯容量
【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000667
RRSAM30WT
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください