パボーニ
エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル) ゴールド PDH [ミルなし]
その他
【抽出量】800cc(デミタスカップ16杯分)
付属品
プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)
材質
スチール(金メッキ)、18-10ステンレス鋼、フェノール樹脂、天然木
寸法(mm)
27×20×300
質量(kg)
5.45
電源
単層100V(50-60Hz)
電力(W)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000606
PDH
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください