カリタ
ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39
・電源:AC100V/30W 50/60Hz
・定格電流:0.3A
・タンク質量:5.5L
・満水質量:19.5kg
・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm
・付属品:ファンネル・MEL-F1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000134
WDM39
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください