エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル)Legno(レーニョ) シルバー・ウッド PLH [ミルなし]

エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル)Legno(レーニョ) シルバー・ウッド PLH [ミルなし] - パボーニ
付属品プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)寸法(mm)300×200×270消費電力(W)1000本体質量(kg)5.45フィルターメッシュタンク容量(mL)800対象挽き豆内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83999888PHLレーニョ
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする