曜日別特売

ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27

ウォータードリップマシン WDM-27   WDM-27 - カリタ

・電源:AC100V/30W 50/60Hz
・定格電流:0.3A
・給水:PF1/2
・タンク質量:15L
・満水質量:9kg
・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)
・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000719WDM27
オープン
259,800
285,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする