デバイスタイル
エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ) TH-W030
付属品
カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1
外形寸法(mm)
220×325×315
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
1.2
定格消費電力(W)
1100/1100
本体質量(kg)
3.8
電源コード(m)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84001525
THW030
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください