曜日別特売

ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS

ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS - ニチコン
仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 4.5mm
リップル電流 = 670mA
UD シリーズ
定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220内容量1セット(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83998926UUD1H221MNL1GS
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83998917UUD1H221MNL1GS
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする