ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UCW1C101MCL1GS
アルミ電解コンデンサ CWシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命低インピーダンス品 105℃ 7000時間保証品 静電容量許容差:±20% 使用温度範囲:-25 → +105℃ 漏れ電流:I=0.01CV or 3μAのいずれか大きい値以下(2分値)
- 仕様
- 実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 7000h
リップル電流 = 140mA
- 定格電圧(V)
- 16dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 静電容量(μF)
- 100
- 内容量
- 1セット(1000個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















