UCW1C101MCL1GS ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UCW1C101MCL1GS ニチコン 83998768

ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UCW1C101MCL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83998768
品番
UCW1C101MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

アルミ電解コンデンサ CWシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命低インピーダンス品 105℃ 7000時間保証品 静電容量許容差:±20% 使用温度範囲:-25 → +105℃ 漏れ電流:I=0.01CV or 3μAのいずれか大きい値以下(2分値)

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 7000h
リップル電流 = 140mA
定格電圧(V)
16dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする