ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LLS2G101MELZ
ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
- 仕様
- 実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
シリーズ = LS%
- 定格電圧(V)
- 400dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 静電容量(μF)
- 100
- 内容量
- 1袋(250個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















