LLS2G101MELZ ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LLS2G101MELZ ニチコン 83998129

ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LLS2G101MELZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
83998129
品番
LLS2G101MELZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
シリーズ = LS%
定格電圧(V)
400dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする