ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UWT1C101MCL1GB
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
- 仕様
- 実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm
高さ = 5.4mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.2mm
リップル電流 = 60mA
- 定格電圧(V)
- 16dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 静電容量(μF)
- 100
- 内容量
- 1セット(1000個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















