UWT1C101MCL1GB ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UWT1C101MCL1GB ニチコン 83997508

ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UWT1C101MCL1GB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83997508
品番
UWT1C101MCL1GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm
高さ = 5.4mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.2mm
リップル電流 = 60mA
定格電圧(V)
16dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする