曜日別特売

ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UPW1V221MPD1TD

ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UPW1V221MPD1TD - ニチコン
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
自動車規格 = AEC-Q200
定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996126UPW1V221MPD1TD
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする