曜日別特売

ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS

ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS - ニチコン

アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 3000h
シリーズ = UUAmA
定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83999739UUA1V100MCL1GS
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする