ニチコン コンデンサ 10μF, ,16V dc, UWT1C100MCL1GB

ニチコン コンデンサ 10μF, ,16V dc, UWT1C100MCL1GB - ニチコン

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm
高さ = 5.4mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 4mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83998777UWT1C100MCL1GB
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする