曜日別特売

ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS

ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS - ニチコン

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 7000h
リップル電流 = 140mA
定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996336UCW1E330MCL1GS
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする