曜日別特売

ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS

ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS - ニチコン
(1件のレビュー)

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
高さ = 7.7mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = WTmA
定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83998147UWT1E101MCL1GS
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: コスパが最高
農・林・水産業

入庫の少しの時間がかかり心配していました、案内よりも早く納入していただき助かりました、少額の部品ですが、必要不可欠で在庫も今後お願いしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする