曜日別特売

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB - ニチコン
(1件のレビュー)

ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 3000h
漏れ電流 = 1.45 mA
定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)4700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83997149LLS1H472MELB
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: ギターアンプ修理
その他業種

S52年製の国産ギターアンプの電源部の電解コンデンサ交換で使用しました。ニチコンなので特に問題はありません。音も変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする