曜日別特売

ニチコン コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, UWD1H3R3MCL1GS

ニチコン コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, UWD1H3R3MCL1GS - ニチコン

アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 4mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 1mm
リップル電流 = 30mA
定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3.3内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83997657UWD1H3R3MCL1GS
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする