シャープ
炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH]
質量(kg)
3.8
外形寸法(mm)
221×312×212
定格消費電力(W)
【炊飯時】757
炊飯容量
最大0.54L(0.5~3合)
保温時間(h)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000624
KSHF05B
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください