シャープ
炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH]
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
250×324×210
定格消費電力(W)
【炊飯時】130
炊飯容量
最大1.0L(1~5.5合)
保温時間(h)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84001559
KSHF10B
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください