ルカフェ
カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series ゴールド Gold
仕様
38mm/7gポット対応マシン
質量(kg)
5
タイプ
抽出口:【ポット】1(シングル)
電源(V)
100
消費電力(W)
500
タンク容量(L)
1
寸法(cm)
25×15×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000247
PICCOLAGOLD
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください