カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series シルバー Piccola

カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series シルバー Piccola - ルカフェ
仕様38mm/7gポット対応マシン質量(kg)5タイプ抽出口:【ポット】1(シングル)電源(V)100消費電力(W)500タンク容量(L)1寸法(cm)25×15×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84001148PICCOLASILVER
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする