KEMETのX5R誘電体は、最高動作温度が85 ℃で、時間と電圧に対する静電容量の変動は予測可能で、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。静電容量の変動は-55 ~ +85℃の範囲で±15 %に制限されています。動作温度範囲: -55 → +85 ℃ 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 DC定格電圧: 4 V、6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V 静電容量: 0.01 μF → 100 μF 静電容量の許容差: ±10 %及び±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げによる優れたはんだ付け性