KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) C0201C101J3GACTU
- 仕様
- パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.3mm
シリーズ = C0201C
動作温度 Max = +125℃
- 定格電圧(V)
- 25dc
- 静電容量
- 100pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(15000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















