C0201C101J3GACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) C0201C101J3GACTU KEMET 83998384

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) C0201C101J3GACTUC0201C101J3GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
83998384
品番
C0201C101J3GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.3mm
シリーズ = C0201C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
25dc
静電容量
100pF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする