KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603X102J2GACAUTO
KEMET X FT-CAPシリーズ. 0603サイズAEC-Q200自動車グレードSMT FT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。これらのFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。さらに、これらの自動車グレードFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、電流制限器を内蔵していない、重要で安全に関連のある回路におけるブロッキング及び蓄電があります。
- 仕様
- 静電容量 = 1nF
電圧 = 200V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = X FT-CAP
動作温度 Max = +125℃
- 定格電圧(V)
- 200dc
- 静電容量
- 1nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















