曜日別特売
C0603X102J2GACAUTO KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603X102J2GACAUTO KEMET 83996720

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603X102J2GACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83996720
品番
C0603X102J2GACAUTO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

KEMET X FT-CAPシリーズ. 0603サイズAEC-Q200自動車グレードSMT FT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。これらのFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。さらに、これらの自動車グレードFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、電流制限器を内蔵していない、重要で安全に関連のある回路におけるブロッキング及び蓄電があります。

仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 200V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = X FT-CAP
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
200dc
静電容量
1nF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする