KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106Z8VACTU
KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
- 仕様
- パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = Y5V
許容差 = ±80%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
- 定格電圧(V)
- 10dc
- 静電容量
- 10μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















