曜日別特売
C0805C106Z8VACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106Z8VACTU KEMET 83997840

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106Z8VACTUC0805C106Z8VACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
83997840
品番
C0805C106Z8VACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = Y5V
許容差 = ±80%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)
10dc
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする