曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C410C103K1R5TA

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C410C103K1R5TA - KEMET

AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ

仕様
実装タイプ = アキシャル
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2.54 x 4.32mm
長さ = 4.32mm
シリーズ = Aximax 400
動作温度 Min = -55℃
定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996668C410C103K1R5TA
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする