曜日別特売

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF 表面実装

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF 表面実装 - KEMET

FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能

仕様
静電容量 = 47mF
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 10.5mm
寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mm
リード間隔 = 5mm
等価直列抵抗 = 50Ω
シリーズ = Supercap FC
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 5.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996449FC0H473ZFTBR24
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする