KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812V473KDRACTU
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
- 仕様
- 静電容量 47nF
電圧 1kV dc
パッケージ/ケース 1812 (4532M)
実装タイプ 表面実装
温度特性 X7R
許容差 ±10%
寸法 4.5 3.2 1mm
長さ 4.5mm
奥行き 3.2mm
高さ 1mm
シリーズ ArcShield(TM)
動作温度 Max +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























