Kemet ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE018
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 220μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 18mΩ
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























