KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C685K8PACTU
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
- 仕様
- 静電容量 = 6.8μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.4mm
長さ = 2mm
高さ = 1.4mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























