KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 1kV dc 0805 (2012M) C0805W472KDRACTU
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
- 仕様
- 静電容量 4.7nF
電圧 1kV dc
パッケージ/ケース 0805 (2012M)
実装タイプ 表面実装
温度特性 X7R
許容差 ±10%
寸法 2 1.25 1.25mm
長さ 2mm
奥行き 1.25mm
高さ 1.25mm
シリーズ ArcShield(TM) Flex Termination
動作温度 Max +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























