KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F リード品
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
- 仕様
- 静電容量 = 0.47F
電圧 = 3.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 13mm
寸法 = 13 (Dia.) x 7.5mm
リード間隔 = 5.08mm
等価直列抵抗 = 65Ω
シリーズ = Supercap FG
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 7.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(800個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























