KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 1kV dc 0805 (2012M) C0805X390JCGACTU
KEMET 0805 FT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードの曲げ応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmの屈曲性を実現します。FT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能な銀導電性エポキシを使用しています。このため、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。さらに、これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR、低ESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途: 電源 LCDバックライトの蛍光バラスト HID照明 通信機器 産業機器及び医療機器 / 制御 LAN / WANインターフェイス アナログ / デジタルモデム及び車載用途
- 仕様
- 静電容量 = 39pF
電圧 = 1kV dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.3 x 1.6 x 1.6mm
長さ = 3.3mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
シリーズ = X FT-CAP
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























