象印マホービン
ホットプレート
タイプ
深型プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250
本体質量(kg)
7
加工
遠赤トリプルチタンセラミックコート(深型プレートのみ)
対応
鍋丸洗い
寸法(cm)
18×48×33【プレート】3.5×40.5×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83999940
EAKK30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください