曜日別特売

A700 1015360

A700  1015360 - ハネウェル

ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。
主な特長
●軽量設計
●柔軟なテンプルチップパッドを備えたスポーツ テンプルで快適かつ確実な装着
●一体成型ユニバーサルノーズ ブリッジ
●安全でスポーティーなラップアラウンドデザイン
●ポリカーボネート製レンズ
●Fog-Ban 防曇コーティング

サイズフリーレンズ色グレー適合規格EN166フレーム色クリア機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840017601015360
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする