ハネウェル
Avatarアバター 1034831
ハイドロシールドアンチフォグ / UV カット
サイズ
フリー
レンズ色
クリア
適合規格
EN166
フレーム色
ブラック×ブラック
機能
ハイドロシールドアンチフォグ/UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84001726
1034831
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください