曜日別特売

リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 125V ac 02333.15MXP

リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 125V ac 02333.15MXP - LITTELFUSE

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8400366802333.15MXP
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする